| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690S-5059211079 Herst.-Nr.: 019022 EAN/GTIN: 4050623105800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | aus hochwertigem Bitstahl · chromatiert · mit Farbring · Aufnahme C 6,3 (25 mm), E 6,3 (75 mm) · in Kunststoffbox · Inhalt: 1 magnetischer Schnellwechselhalter mit automatischem Auswurf · je 2 Bit Schlitzschrauben 4, 5 und 6 mm · je 3 Bit Kreuzschlitz PH1, PH2 und PH3 · je 3 Bit Kreuzschlitz PZ1, PZ2 und PZ3 · je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW3, SW4 und SW5 · je 2 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil T10, T15, T20, T25, T27, T30 und T40 · je 1 Bit dto., jedoch mit Innenbohrung T10, T15, T20, T25, T27, T30 und T40 · 1 Bit Schlitzschrauben Länge 75 mm x 6 mm · je 1 Bit Kreuzshclitz - Länge 75 mm, PH2 und PH3 · je 1 Bit für Kreuzschlitz - Länge 75 mm PZ1 und PZ2 · je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil - Länge 75 mm T20 und T25 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 56-teilig, bit satz, bit-sortiment asw, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze, Bit-Set, Bitsortimente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |