Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Elektrikerwerkzeug
>
Fädelbesteck
>
Artikel
Kabeleinziehsystem Röhrenaal Bandlänge 150 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690S-5204900510
Hersteller:
Katimex
Herst.-Nr.:
103014
EAN/GTIN:
4044489030147
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
als vollverzinkte Stahlrohr-Konstruktion aufgebaut · verwindungssteife, baustellengerechte Ausführung garantiert auch unter rauhen Bedingungen eine lange Lebensdauer · eine leicht regulierbare Bremse verhindert, dass das Polykat® Glasfiberprofil aufgrund seiner Eigenspannung von alleine aus dem Korb läuft · Anfangshülsen mit M12-Gewinde an beiden Enden des Bandes ermöglichen das Arbeiten in beiden Richtungen · der einheitliche Gewindeanschluss erlaubt die Verwendung des gleichen Zubehörs wie beim Kabeljet® · in einer Sonderausführung ist er für die Ortung nicht leitender Rohre geeignet Lieferumfang: 1 Führungskopf mit Öse Ø 25 mm, Aluminium mit Gewinde M12 1 Schäkel mit Bolzen, Ø 10 mm 1 Service-Set bestehend aus: 2 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M12 1 Verbindungshülse, Messing 4 Spannhülsen 1 Spezialkleber 20 g
... >
Kabeleinziehgeräte
>
Kabeleinziehgeräte-/sets/Zubehör
>
Kabeleinziehsystem Röhrenaal®
Weitere Suchbegriffe:
kabeleinziehband katimex
,
kabeleinziehband
,
Einziehgerät
,
Kabeleinziehgeräte
,
Kabeleinzieher
,
Kabeleinziehmaschine
,
Einziehmaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 843,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,09*
€ 1.003,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,48*
€ 965,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 811,47*
€ 965,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 811,46*
€ 965,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,14*
€ 930,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 782,13*
€ 930,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 782,12*
€ 930,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 782,11*
€ 930,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 782,10*
€ 930,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,73*
€ 913,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,38*
€ 883,43
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.