Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Fettpresse
>
Artikel
Zweihand-Hebelfettpresse mit 300 mm Hochdruckschlauch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690S-6048002052
Hersteller:
Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
011681051
EAN/GTIN:
4031109004381
Suchbegriffe:
Fettpresse
tecalemit fettpresse
fettpresse
mit 300 mm Hochdruckschlauch und Greifkupplung · stabile und robuste Industriefettpresse mit 300 mm Hochdruckschlauch und Hydraulik-Greifkupplung · geliefert in optisch ansprechendem Verkaufskarton · Druckleistung: max. 400 bar ·
Länge ohne Anschluss: 390 mm · nutzbarer Inhalt: 500 cm³ (oder 400 g-Kartuschen) ·
Gewicht: 1,39 kg · H12Fördermenge/Hub: bis 2 cm³ · Anschlussgewinde: M 10 x 1 IG -
Technische Daten: Behälterinhalt: 0,5 l - Anschlussgewinde: M 10 x 1 IG - Länge: 390 mm - Gewicht: 1,39 kg - inkl. 300 mm Hochdruckschlauch und Hydraulik-Greifkupplung
... >
Fette und Öle
>
Fettpressen
>
Zweihand-Hebelfettpresse eco
Weitere Suchbegriffe:
Fett
,
Fettpressen
,
Fettspender
,
Fettgeber
,
Presse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen