Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel, N 8 x 120/80 S (100), PZ3, 100, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010108
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048794
EAN/GTIN:
     4006209487945
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
schnelle Schlagmontage spart Zeit · integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreisen des Dübels · Nagelschraube mit Senkkopf Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 100 · Effektive Verankerungstiefe: 40 mm · Geeignet für Gasbeton: Ja · Mit Rand: Ja · Stiftform: Nagelschraube · Farbe: grau · Antrieb (1): Kreuzschlitz PZ · Dübelmaterial: Kunststoff · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 80 mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 135 mm · Variante: galvanisch verzinkt · Werkstoff / Korrosionsschutz: galvanisch verzinkter Stahl · Mit Schraubnagel: Ja
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
885
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,185*
€ 0,235*
13 Tage
394
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1999*
€ 0,2507*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,193*
€ 0,2529*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2288*
€ 0,2888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.