Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A, M 1D6xL1000mm 8.8, 10, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010420
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509225
EAN/GTIN:
     4048962098099
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
ankerstange m16
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · VDS-Zulassung: Ja · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 10 · Anschlussgewinde: M16 · Gewindemaß (metrisch): 16 · Anwendungsbedingungen: Innenbereich · Anwendungsbedingungen (1): vorwiegend ruhende Lasten · Brandschutz-Klassifizierung · Material: Stahl galvanisch verzinkt 8.8 · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Verankerungstiefe: 80 mm · Variante: Stahl galvanisch verzinkt 8.8 · Werkstoff / Korrosionsschutz: Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen, Verbundanker, Ankerstangen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
€ 7,99*
ab € 5,1928*
€ 6,7928*
1
€ 5,90*
ab € 5,1456*
€ 7,3156*
2 Tage
2800
10
€ 6,40*
ab € 5,713*
€ 7,413*
Lager 1690
10
10
€ 5,99*
ab € 6,6458*
€ 8,4566*
10
€ 5,00*
ab € 7,034*
€ 9,134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,4566*
€ 10,06335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0465*
€ 9,57534
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,0464*
€ 9,57522
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,0463*
€ 9,5751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,0462*
€ 9,57498
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,0461*
€ 9,57486
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,046*
€ 9,57474
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,0459*
€ 9,57462
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,0458*
€ 9,5745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6458*
€ 7,9085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,566* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.