Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A, M 1D6xL1000mm A4, 10, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010424
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509233
EAN/GTIN:
     4048962098174
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
ankerstange m16
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · VDS-Zulassung: Ja · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 10 · Anschlussgewinde: M16 · Gewindemaß (metrisch): 16 · Anwendungsbedingungen: Außenbereich · Anwendungsbedingungen (1): vorwiegend ruhende Lasten · Brandschutz-Klassifizierung · Material: nicht rostender Stahl · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Verankerungstiefe: 80 mm · Variante: Edelstahl A4 (A4) · Werkstoff / Korrosionsschutz: Edelstahl A4
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen, Verbundanker, Ankerstangen, Schwerlaststange, Stange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 19,2475*
€ 23,0075*
3 Tage
1600
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 19,978*
€ 23,848*
7 Tage
144
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,9015*
€ 24,9815*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,0735*
€ 25,4235*
Lager 1690
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,4977*
€ 27,6785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,6785*
€ 32,93742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,0084*
€ 30,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,0083*
€ 30,94988
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,0082*
€ 30,94976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,0081*
€ 30,94964
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,008*
€ 30,94952
pro Stück
ab 70 Stück
€ 26,0079*
€ 30,9494
pro Stück
ab 80 Stück
€ 26,0078*
€ 30,94928
pro Stück
ab 90 Stück
€ 26,0077*
€ 30,94916
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,4977*
€ 27,96226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 276,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.