Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT, D10xL70mm, US Sechskant, mit U-Scheibe, 50, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010543
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536859
EAN/GTIN:
     4048962251425
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke: 55 / 15 mm · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke (1): 65 / 5 mm · Material: galvanisch verzinkter Stahl · Nutzlänge: 5 mm · Nutzlänge (1): 15 mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 80 mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (1): 80 mm · Schraubenabmessung: 12 x 70 mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Betonanker, Betonschrauben, Schrauben, Schraubanker, Steinschraube
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5872*
€ 0,7372*
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,6168*
€ 0,7768*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5935*
€ 0,8435*
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6736*
€ 0,8444*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,707*
€ 0,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8444*
€ 1,00484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8243*
€ 0,98092
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8242*
€ 0,9808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7941*
€ 0,94498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7939*
€ 0,94474
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,7938*
€ 0,94462
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7937*
€ 0,9445
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,7936*
€ 0,94438
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6736*
€ 0,80158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.