Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Baustellentrommel
>
Artikel
Blue Power Kabeltrommel m. 3 Schutzkontaktsteckdosen L..40m H07RN-F 3x1,5mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690S-6603040041
Hersteller:
BLUE POWER
Herst.-Nr.:
6603040041
EAN/GTIN:
4251396204374
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
blauer Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff · stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell · mit Feststellbremse · ergonomisch geformter Haltegriff · VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik · 3 staub- und spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln 230V / 16A · schwere Gummischlauchleitung H07RN-F · für den Baustelleneinsatz geeignet · entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006)/ K2 (BGI600) · Made in Germany · zum ständigen Einsatz im Freien
... >
Kabeltrommeln
>
Blue Power Kabeltrommel
>
Blue Power Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe:
kabeltrommel 40 m außenbereich
,
gartenkabeltrommel 40m
,
gartenkabeltrommel
,
Leitungstrommel
,
Kabeltrommeln
,
Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen