Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED-Kopflampe LuxPremium, 250lm, Fokus, Rücklicht, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6606200125
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1177300
EAN/GTIN:
     4007123656769
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die LED Stirnlampe LuxPremium KL 250AF von Brennstuhl kombiniert wenig Gewicht mit einer extrem hellen und leistungsstarken CREE-LED. Die Leuchtweite beträgt 100 Meter bei max. 30 Stunden Leuchtdauer. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften: Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht AkkuPack am Hinterkopf für gute Balance Lichtstrom: 250 lm Leuchtweite: 100 m Leuchtdauer min.: : 5 h Leuchtdauer max. : 30 h · Ladezeit: 4h · Batterie Technologie: Lithium-Ion · Anzahl der Zellen: 1 · Anzahl der Batterien: 1 · Gehäusefarbe: schwarz · Farbe der Abdeckung: transparent · Reflektor: weiß · Art der Leuchte: Stirnlampe · Anzahl der Leuchtmittel: 1 · Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent · Werkstoff Gehäuse: Kunststoff · Oberfläche: Sonstige · Ausführung der Oberfläche: matt · Verpackung: Blisterverpackung · Leuchtfarbe: weiß · Nutzlichtstrom: 250 lm · Max. Strombelastbarkeit: 1 A · Stromversorgung: Akku · Schutzklasse: III · Material: Nylon · Handhabung: mobil · Werkstoff des Rasters: Sonstige · Art der Dimmung: Phasenabschnitt · Umgebungstemperatur: 60 °C · Max. Betriebstemperatur: 40 °C · Min. Betriebstemperatur: -10 °C · Abstrahlwinkel: 36 ° · Leuchtmittel: LED nicht austauschbar · Lichtverteilung: symmetrisch · Lichtfarbe: 665 K · Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: kühl >5300 K · Farbwiedergabeindex: 60-69 (Klasse 2B) · Farbtemperatur: 6500 · Höhe: 7 cm · Länge: 10,5 cm · Breite: 8,5 cm · Produktbreite (inkl. Verpackung): 8 cm · Produktgewicht (inkl. Verpackung): 0,24 kg · Produkthöhe (inkl. Verpackung): 24 cm · Produktlänge (inkl. Verpackung): 15,5 cm
Weitere Suchbegriffe: stirnlampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Stirn-/Kopfleuchten, Lampe, LED Stirnleuchten, LED Kopfleuchten, Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 19,5649*
€ 27,0049*
€ 8,95*
ab € 19,01*
€ 27,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,37*
€ 27,76*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 20,32*
€ 28,22*
€ 4,90*
ab € 20,23*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.