Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh X-light ESD S2, weiß, Mikrofaser, EN ISO 20345, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7150311043
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131026-43
EAN/GTIN:
     4042035763020
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Norm: EN ISO 20345 · Ausführung: DGUV 112-191 · Schuhform: Halbschuh · Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) · Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba sicherheitsschuhe s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,22*
€ 77,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,36*
€ 77,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,12*
€ 85,74*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,77*
€ 92,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,58*
€ 82,80
pro Paar
ab 6 Paar
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paar
ab 7 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,55*
€ 82,76
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.