| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7721501001 Herst.-Nr.: 182400R042 EAN/GTIN: 5706219298812 |
| |
|
| | |
| • Verstellbar m. Klett im Bund • Gürtel-Laschen, Zollstocktasche, Schlüssel-Lasche • Vertikale Taschen m. wasserdichten Reißverschlüssen und Patte • Werkzeugtasche in robustem Material • Corduraverstärkte Knietasche • Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine • Reißverschluss am Bein • Verstellbar im Bein mit Elastik und Druckknöpfen • Segmentierte EN ISO 20471 Reflexstreifen. Material: 100% polyester. 75D twill. 170g/m2, Verschweißte Nähte, Wassersäule: mm H2O: > 8.000 mm, Atmungsaktivität: 5.000g/m2/24h. Normen: EN 343 4/4, EN ISO 20471 Kl.2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenbundhose gelb gr. m, bundhose, bundhose gelb, Berufsbekleidung |
| | |
| |