| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7721501005 Herst.-Nr.: 182400R042 EAN/GTIN: 5706219298850 |
| |
|
| | |
| • Verstellbar m. Klett im Bund • Gürtel-Laschen, Zollstocktasche, Schlüssel-Lasche • Vertikale Taschen m. wasserdichten Reißverschlüssen und Patte • Werkzeugtasche in robustem Material • Corduraverstärkte Knietasche • Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine • Reißverschluss am Bein • Verstellbar im Bein mit Elastik und Druckknöpfen • Segmentierte EN ISO 20471 Reflexstreifen. Material: 100% polyester. 75D twill. 170g/m2, Verschweißte Nähte, Wassersäule: mm H2O: > 8.000 mm, Atmungsaktivität: 5.000g/m2/24h. Normen: EN 343 4/4, EN ISO 20471 Kl.2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, bundhose, Berufsbekleidung, Warnschutz, Warnschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,92* | € 99,23* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,13* | € 99,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|