Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Langarmshirt Jacksonville, leuchtgelb/grau, EN ISO 20471, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7752011001
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3437-M
EAN/GTIN:
     4031301058328
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Zertifiziert nach. EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen),. EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 (Warnschutz) = Gr. XS,. EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (Warnschutz) = Gr. S-6XL und . EN 13758-2:2003+A1:2006 (UV-Schutz 40+). In ergänzenden · offiziellen Tests wies das Material sogar einen UPF (UV-Schutz) von 50+ aus. Die Testung erfolgt unter 25 Waschzyklen · der UV-Schutz blieb dabei erhalten. Die innovative Lyocellfaser ist seidenweich · hat ein geringes Bakterienwachstum · ist geruchshemmend · schweißabsorbierend und für Allergiker geeignet. TENCEL™ Cellulosefasern botanischen Ursprungs definieren einen neuen Standard in Nachhaltigkeit und natürlichem Komfort. Die auflaminierten · segmentierten Hosenträgerreflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien sind dehnbar und engen dadurch auch bei kleinen Größen nicht ein. Etikett und Größe sind direkt im Halsspiegel aufgeprintet und kratzen somit nicht im Nacken. V-Ausschnitt und Ärmel haben farbig abgesetzte Strickbündchen. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter: bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/. Coolness mit Funktion: JACKSONVILLE bietet UV-Schutz und Warnwirkung in einem. Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung · bewies das Gewebe in ergänzenden · offiziellen Tests sogar einen UPF von 50+. Auflaminierte · segmentierte Hosenträgerreflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit · sind dehnbar und engen den Träger daher auch in kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich · hat ein geringes Bakterienwachstum · ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess aus dem nachhaltig bezogenen natürlichen Rohstoff Holz erzeugt. Das Material ist Öko-Tex Zertifiziert. Durch das im Halsspiegel aufgeprintete Etikett kratzt nichts im Nacken und unterstützt damit das extrem angenehme Tragegefühl. Modernes Langarm-Design mit Top-Ausstattung. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · PSA-Kategorie: II
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Sweatshirt, Warnschutz Sweatshirts, Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,01*
€ 33,54*
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 24,93*
€ 33,58*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 25,07*
€ 34,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,29*
€ 42,83*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.