| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690S-8000427400 Herst.-Nr.: 9906030488 EAN/GTIN: 4060246006804 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endbürste D10 Schaft 6 Novofil NHS Korn 120 T25. Durchmesser: 10 mm. Besatzlänge: 25 mm. Besatzmaterial: Novofil NH-S. Max. zulässige Drehzahl: 8000 U/min. Schaftdurchmesser: 6 mm. Körnung: 120. Körperlänge: 45 mm. Körperbreite: 10 mm. Ausführung: abrasiver Besatz Weitere technische Eigenschaften:· Besatzmaterial Novofil NH-S· Körperdurchmesser 10mm· Körperlänge 50mm· Schaftlänge 25mm Evolution Bohrmaschine, Geradschleifer Entgraten, Kantenverrundung, Glätten, Innenbearbeitung Stahl, Edelstahl, NE-Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |