| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690S-8000427403 Herst.-Nr.: 9906030492 EAN/GTIN: 4060246007153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pinselbürste D15 Schaft 6 Novofil NH-S 120 / 1,02 T25. Durchmesser: 15 mm. Besatzlänge: 25 mm. Besatzmaterial: Novofil NH-S. Max. zulässige Drehzahl: 5000 U/min. Schaftdurchmesser: 6 mm. Körnung: 120. Körperlänge: 45 mm. Körperbreite: 15 mm. Ausführung: abrasiver Besatz Weitere technische Eigenschaften:· Besatzmaterial Novofil NH-S· Körperdurchmesser 16mm· Körperlänge 43mm· Schaftlänge 24mm Evolution Bohrmaschine, Geradschleifer Entgraten, Kantenverrundung, Glätten, Innenbearbeitung Stahl, Edelstahl, NE-Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |