Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Tampa Größe 3XL leuchtorange/grau 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8000655120
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3410-3XL
EAN/GTIN:
     4031301060291
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen) · . EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 2 = Gr. XS · EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 3 = Gr. S-6XL und EN 343:2019 (Regenschutz). Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität · die eine lange Tragedauer gestattet. Segmentierte · auflaminierte Reflexstreifen · umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen. Weitenverstellung in Taille und Saum · doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss · bandverschweißte Nähte · abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. 2 Brusttaschen · 2 großformatige Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche mit integrierter · abnehmbarer ID-Tasche · unter der Frontleiste. Im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze · sowie Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken. Unterarmbelüftung · justierbare Klett-Manschetten. . Vorbereitet zum Einzippen von den folgenden 4PROTECT® Jacken:. . für die Größen XS:. - SEATTLE: 3460=leuchtorange und 3465=leuchtgelb. - TYLER: 3472=leuchtorange und 3477=leuchtgelb. - MONTANA: 3388=schwarz · 3390=grau/schwarz und 3391=navy/schwarz. - IDAHO: 3322=Weste · schwarz. . für die Größen S-6XL:. - SEATTLE: 3460=leuchtorange und 3465=leuchtgelb. - TYLER: 3472=leuchtorange und 3477=leuchtgelb. - MONTANA: 3388=schwarz · 3390=grau/schwarz und 3391=navy/schwarz. - IDAHO: 3322=Weste · schwarz. - HOUSTON: 3470=leuchtorange und 3475=leuchtgelb. - DALLAS: 3360=schwarz. - MAINE: 3355=schwarz/weiß-melange. - RENO: 3418=schwarz/leuchtgelb. Funktionalität trifft Design. Einsetzbar bei Gefahren durch schlechte Sicht schützt TAMPA mit wind- und wasserdichter Ausstattung auch vor schlechtem Wetter. Unterstützt wird dies durch funktionelle Details · wie einem doppelt abgedecktem Front-Reißverschluss · eine abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen sowie der Möglichkeit diverse Jacken/Weste aus dem 4PROTECT®-Programm einzuzippen. Eine hohe Atmungsaktivität gestattet zudem eine lange Tragedauer. Der dunkel abgesetzte Saum- und Manschettenbereich als Schutz vor schneller Verschmutzung sowie eine abnehmbare ID-Tasche zeugen von einer durchdachten Funktionalität. Zudem bietet TAMPA durch einen Service Reißverschluss die unkomplizierte Möglichkeit der Bedruckung in unterschiedlichen Formaten (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken) · ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 150g/m² · Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester mit Polyurethan(PU)-Laminierung, Futter: 100% Polyester, Reflexmaterial: Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen · Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 101,91*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 78,67*
€ 102,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 123,29*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 131,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 158,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.