| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711560826 Herst.-Nr.: 83.111.000 EAN/GTIN: 7612269058772 |
| |
|
| | |
| Lagersichtbehälter sorgen nicht nur an Werkbänken und Arbeitsplätzen für perfekte Ordnung. Auch an Montagewagen und selbst als Zubehör in Vollwand- und Fachbodenregalen bürgen sie dafür, dass Werkzeuge und Arbeitsmittel übersichtlich gelagert und immer schnell griffbereit sind. Lagersichtbehälter aus strapazierfähigem Polyethylen (PE). (Übersichtliche Beschriftung der Lagersichtbehälter durch integrierte Beschriftungsmöglichkeit) · Weitere technische Eigenschaften Breite: 149mm · Länge: 231mm · Höhe: 125mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, lagersichtbehälter (bxtxh) 149x231x125mm, euronorm lagersichtbehälter, lagersichtbehälter lista, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Transportbox, Transportkiste, Lagerbox |
| | |
| |