Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank BxTxH 2000x500x1950mm Sichtf.-Schiebetüren Lichtblau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8711561096
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.727.010
EAN/GTIN:
     4047417513873
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft von 950 kg. Hohe Traglasten: 60 kg oder 100 kg pro Verstellboden, 50 kg pro Schublade/Auszugbogen. Perfekte Laufruhe dank hochwertiger, leichtgängiger und geräuscharmer Laufrollen der Schiebetüren. · lichte Höhe: 1820 mm · Schubladen-Nutzbreite: 867 mm · Schubladen-Nutztiefe: 459 mm · Schließart: Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: Sichtfenster-Schiebetüren · Material: Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Schiebetürenschränke, Stahlschränke, Aktenschrank, Schrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.611,98*
€ 1.800,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.610,43*
€ 1.802,26*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.612,70276*
€ 1.805,93276*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.618,10*
€ 1.810,46*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.953,85*
€ 2.155,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,53*
€ 2.142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,16*
€ 2.098,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.763,15*
€ 2.098,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.763,14*
€ 2.098,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,47*
€ 2.011,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.690,46*
€ 2.011,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.690,45*
€ 2.011,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.690,44*
€ 2.011,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.690,43*
€ 2.011,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,27*
€ 1.974,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,98*
€ 1.918,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.