| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711561483 Herst.-Nr.: 62.955.010 EAN/GTIN: 4047417514368 |
| |
|
| | |
| 4 Verstellböden inklusive 4 Bodenträger, glatt, Stahlblech, verzinkt, Tragfähigkeit 60 kg/Boden, Anzahl Energieleisten: 2x 5-fach (230 V, Typ D, Schuko) mit Ein-/Aus-Schalter, Montageposition der Energieleiste: an Seitenwand |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Akkuladegeräte, Ladegeräte, Ladestationen, Akkuaufladegerät, Akkuladestation |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,05* | € 1.198,58* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,65* | € 1.199,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,09* | € 1.230,44* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,13* | € 1.246,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.256,52* | € 1.271,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|