Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Bandschleifmaschine MBSM 150-20 AS mit Absaugung METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-9101026992
Hersteller:
     Holzstar
Herst.-Nr.:
     3712151
EAN/GTIN:
     4036351141129
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
bandschleifmaschine
Zum Schleifen von Flächen · Kanten und zum Abrunden · Durchzugskräftige Motoren mit vibrationsfreiem Lauf um beste Schleifergebnisse zu erzielen · Arbeitshöhe durch stufenlose Neigung des Schleifaggregats einstellbar · Werkstückauflage winkelverstellbar · Durchgehende Planschleiffläche ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken · Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle · Schutzscheibe wegklappbar · Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem · Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube · Motor mit Bremse und Schutzschalter Lieferumfang: · Spänesack Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 140kg · Länge (Produkt) ca.: 527 mm · Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 995 mm · Höhe (Produkt) ca.: 1025 mm · Leistung Antriebsmotor: 3,6 kW · Anschlussspannung: 400 V · Phase(n): 3 Ph · Stromart: AC · Netzfrequenz: 50 Hz · Schutzklasse: 54 IP · Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne: 80 dB(A) · Schleifbreite max.: 150 mm · Schleifbandbreite: 150 mm · Kontaktrad Durchmesser: 200 mm · Nennweite Absaugstutzen außen: 60 mm · Motorleistung Absaugung: 0,37 kW · Ansaugleistung ohne Staubsack/Schläuche: 540 m³/h · Ansaugleistung mit Staubsack/Schläuche: 540 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Tellerschleifer, Bandschleifer, Abziehmaschine, Band- und Tellerschleifmaschinen, Schärfmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.834,07*
€ 1.898,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.843,79*
€ 1.908,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.874,39*
€ 1.940,25*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,08*
€ 1.954,1147*
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 1.913,58*
€ 1.980,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,03*
€ 2.356,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,93*
€ 2.332,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.959,92*
€ 2.332,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.959,91*
€ 2.332,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,14*
€ 2.290,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.925,13*
€ 2.290,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.925,12*
€ 2.290,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.925,11*
€ 2.290,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.925,10*
€ 2.290,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,58*
€ 2.277,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.