| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-D010241247 Herst.-Nr.: 576011 R220 EAN/GTIN: 4039976168557 |
| | |
|
| | |
| Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring, zur Herstellung von Pressverbindungen systemabhängig von Dm. 10 - 108 (110) mm, Dm. 3/8 - 4"". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System. Sicherheits-Tippschalter. LED Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50 - 60 Hz, 90 W. In L-Boxx." |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, rems pressmaschine, radialpresse, ersatzakku für werkzeug 22v, Akku-Press, Presszange, Akku-Radialpresse, Akkupressmaschine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.260,91* | € 1.345,90* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.318,50* | € 1.401,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.310,80* | € 1.403,33* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.334,26* | € 1.425,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.378,46* | € 1.504,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|