Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Booster 12/24 V, 3400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1698-550.1725
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1725
EAN/GTIN:
     4042146496817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz (Spannungsspitzensicher)
  • starkes Kupferkabel, Querschnitt 75 mm²
  • 2,0 m Kabellänge
  • intelligentes, voll integriertes 3-Stufen Automatik-Ladegerät
  • Multifunktionsanzeige mit LED-Farbbalken
  • intelligente Schutzschaltung
  • Verpolungsschutz optisch/akustisch
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • robustes, fahrbares Gehäuse mit Kabel-Staufächern
  • Lieferung inkl. Kfz-Ladekabel
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
2
Breite B:
300.0 mm
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
2 x 12 Volt / 50 Ah
Batterie-Zusammensetzung:
Blei
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
47000 g
Höhe H:
750.0 mm
Herstellernummer:
550.1725
Kabellänge in m:
2.0 m
Kabelquerschnitt in mm²:
75 mm²
Kfz-Ladekabel:
550.1712
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Stecker:
230 V
Spitzenstrom:
7200 / 3400 A
Startstrom:
3000 / 1500 A
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/jWkY5feo3fY
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
26
€ 33,00*
ab € 1.169,90*
€ 1.257,57*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,29*
€ 1.332,31*
€ 4,90*
ab € 1.264,95*
€ 1.363,16*
11 Tage
26
Frei Haus
ab € 1.301,70*
€ 1.399,02*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.398,72*
€ 1.505,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,57*
€ 1.496,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,00*
€ 1.488,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,92*
€ 1.446,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,14*
€ 1.419,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,90*
€ 1.392,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R006P
ab € 26,99*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R004P
ab € 8,08*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R002P
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R037P
ab € 1.175,07*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R001P
ab € 1,52*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R026P
ab € 7,40*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R039P
ab € 2,48*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R053P
ab € 1,52*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R047P
ab € 128,13*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R016P
ab € 0,0499*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R010P
ab € 4,93*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R011P
ab € 3,99*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R008P
ab € 0,74*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R009P
ab € 116,07*
Sonstiges
KS Tools
550.1725-R012P
ab € 115,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.