Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7282, 2.80GHz, 16C/32T, Socket SP3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     170-CPU-AE7282T
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2.8 ghz
Anzahl Kerne:16 , Box:NEIN , Bus typ:Infinity Fabric , CPU Familie:AMD EPYC , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,2 GHz , Prozessor Codename:Rome , Prozessor-Cache:64MB , Prozessor-Threads:32 , Prozessor:AMD EPYC 7282 , Serie:AMD EPYC 7002 Series , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:SP3 , Speichertaktraten:max. 3200 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Taktfrequenz:2,8 GHz , Umfeld:Server ,
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
24
€ 6,50*
ab € 252,08*
€ 280,73*
Frei Haus
ab € 470,76*
€ 523,70*
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 473,97*
€ 523,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 500,61*
€ 554,87*
Frei Haus
ab € 521,83*
€ 576,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.