Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6234, 3.30GHz, 8C/16T, LGA 3647, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 6234 Prozessor 3,3 GHz 24,75 MB
Intel Xeon 6234 Prozessor 3,3 GHz 24,75 MB
Artikel-Nr.:
     170-CPU-XG6234T
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504283304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Anzahl der UPI links:3 , Anzahl Kerne:8 , Box:NEIN , Bus typ:UPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:4,0 GHz , Prozessor Codename:Cascade Lake , Prozessor-Cache:24,75MB , Prozessor-Threads:16 , Prozessor:6234 , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon SP Gen2 , Skalierbarkeit:max. 4S (MP) , Sockel:LGA-3647 , Speichertaktraten:2933 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Stepping:B1 , Taktfrequenz:3,3 GHz , Umfeld:Server ,
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.488,24*
€ 1.596,59*
Lager 170
11
€ 6,50*
ab € 1.535,38*
€ 1.652,19*
Frei Haus
ab € 1.555,76*
€ 1.666,09*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 1.586,06*
€ 1.704,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.818,80*
€ 1.962,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,19*
€ 1.966,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,00*
€ 1.965,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,29*
€ 1.912,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,51*
€ 1.873,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,38*
€ 1.827,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
AXXSTPHMKIT
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.