Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4210R, 2.40GHz, 10C/20T, LGA 3647, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB
Intel Xeon 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB
Artikel-Nr.:
     170-CPU-XS4210RT
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504344500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Anzahl der UPI links:2 , Anzahl Kerne:10 , Box:NEIN , Bus typ:UPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,2 GHz , Prozessor Codename:Cascade Lake , Prozessor-Cache:13,75MB , Prozessor-Threads:20 , Prozessor:4210R , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon SP Gen2 , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:LGA-3647 , Speichertaktraten:2400 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Stepping:R1 , Taktfrequenz:2,4 GHz , Umfeld:Server ,
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 333,04*
€ 365,00*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 352,70*
€ 386,01*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 353,11*
€ 389,06*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 359,29*
€ 393,42*
Lager 170
4
pro Stück
€ 6,50*
ab € 381,10*
€ 417,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,10*
€ 453,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
AXXSTPHMKIT
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.