Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4316, 2.30GHz, 20C/40T, LGA 4189, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon Silver 4316 Prozessor 2,3 GHz 30 MB
Intel Xeon Silver 4316 Prozessor 2,3 GHz 30 MB
Artikel-Nr.:
     170-CPU-XS4316T
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8068904656601
EAN/GTIN:
     k.A.
Anzahl der UPI links:2 , Anzahl Kerne:20 , Box:NEIN , Bus typ:UPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,4 GHz , Prozessor Codename:Ice Lake , Prozessor-Cache:30MB , Prozessor-Threads:40 , Prozessor:4316 , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon SP Gen3 , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:LGA-4189 , Speichertaktraten:2666 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Stepping:M1 , Taktfrequenz:2,3 GHz , Umfeld:Server ,
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 3,50*
ab € 769,88*
€ 828,15*
Lager 170
9
pro Stück
€ 6,50*
ab € 786,35*
€ 846,81*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 804,78*
€ 859,73*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 811,41*
€ 871,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 821,70*
€ 879,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,81*
€ 1.007,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,66*
€ 1.007,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,20*
€ 993,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,99*
€ 974,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,35*
€ 935,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
CYP1UHSSTD
ab € 32,42*
Zubehör
Intel
CYP2UHSSTD
ab € 84,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.