Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB Mustang DDR4-2666 CL19 (2Gx8) DR PremiumLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mustang 32 GB DDR4-2666 CL19 2Gx8 DR PremiumLine 32 GB DDR4
Mustang 32 GB DDR4-2666 CL19 2Gx8 DR PremiumLine 32 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     170-D4B32GM2666A19
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M94G64261908NDS-S
EAN/GTIN:
     4047762562335
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Chiphersteller:Samsung , Chiporganisation:2Gx8 , Datenintegritätsprüfung:non-ECC , Formfaktor:288pin LongDIMM , Geschwindigkeit:DDR4-2666 , Gewährleistung:5 Jahr(e), ISO9001:ISO9001 , Jedec-Norm:JEDEC Norm , Kapazität:32GB , Latenzzeit:CL19 , Hersteller:Mustang , Modulkonfiguration:Dual Rank , Modulmaße:133,35 x 30 x 4 mm, RAM-Merkmale:unbuffered , Technologie:DDR4 SDRAM , Typ:UDIMM , Versorgungsspannung:1.2 V,
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
100
€ 6,50*
ab € 55,91*
€ 73,28*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 67,77*
€ 88,12*
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.