Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SO-DIMM 32GB Samsung DDR4-3200 CL22 (2Gx8) DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung M471A4G43AB1-CWE Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Samsung M471A4G43AB1-CWE Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     170-D4S32GS3200C22
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M471A4G43AB1-CWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Chiphersteller:Samsung , Chiporganisation:2Gx8 , Datenintegritätsprüfung:non-ECC , Formfaktor:260pin SO-DIMM , Geschwindigkeit:DDR4-3200 (PC4-3200) , Gewährleistung:2 Jahr(e), ISO9001:ISO9001 , Jedec-Norm:JEDEC Norm , Kapazität:32GB , Latenzzeit:CL22 , Hersteller:Samsung , Modulkonfiguration:Dual Rank , Modulmaße:67,6 x 30 x 3,8 mm, RAM-Merkmale:unbuffered , Technologie:DDR4 SDRAM , Typ:SO-DIMM , Versorgungsspannung:1.2 V,
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 72,20*
€ 75,00*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 72,21*
€ 75,01*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 72,46*
€ 75,27*
Lager 170
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 76,21*
€ 79,15*
4 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 76,28*
€ 79,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.