| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 170-D4S4GN3200B22 Herst.-Nr.: NT4GA64DH4CX4S-JR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chiporganisation:512Mx16 , Datenintegritätsprüfung:non-ECC , Formfaktor:260pin SO-DIMM , Geschwindigkeit:DDR4-3200 , Gewährleistung:2 Jahr(e), ISO9001:ISO9001 , Jedec-Norm:JEDEC Norm , Kapazität:4GB , Latenzzeit:CL22 , Hersteller:Nanya , Modulkonfiguration:Single Rank , Modulmaße:67,6 x 30,0 x 3,6 mm, RAM-Merkmale:unbuffered , Technologie:DDR4 SDRAM , Typ:SO-DIMM , Versorgungsspannung:1.2 V, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |