Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 170-D4S4GS3200B22 Herst.-Nr.: M471A5244CB0-CWE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chiphersteller:Samsung , Chiporganisation:512Mx16 , Datenintegritätsprüfung:non-ECC , Formfaktor:260pin SO-DIMM , Geschwindigkeit:DDR4-3200 (PC4-3200) , Gewährleistung:2 Jahr(e), ISO9001:ISO9001 , Jedec-Norm:JEDEC Norm , Kapazität:4GB , Latenzzeit:CL22 , Hersteller:Samsung , Modulkonfiguration:Dual Rank , Modulmaße:67,6 x 30 x 3,8 mm, RAM-Merkmale:unbuffered , Technologie:DDR4 SDRAM , Typ:SO-DIMM , Versorgungsspannung:1.2 V, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, speicher laptop samsung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 170 | | | | | | € 6,50* | ab € 12,47* | € 13,91* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,58* | € 15,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 20,78* | € 23,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,53* | € 27,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,47* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 170 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 170 | | Versand: Lager 170 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|