Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 170-D5S8GS4800A40 Herst.-Nr.: M425R1GB4BB0-CQK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chiphersteller:Samsung , Chiporganisation:1Gx16 , Datenintegritätsprüfung:non-ECC , Formfaktor:262pin SO-DIMM , Geschwindigkeit:DDR5-4800 (PC5-4800) , Gewährleistung:2 Jahr(e), ISO9001:ISO9001 , Jedec-Norm:JEDEC Norm , Kapazität:8GB , Latenzzeit:CL40 , Hersteller:Samsung , Modulkonfiguration:Single Rank , RAM-Merkmale:unbuffered , Technologie:DDR5 SDRAM , Typ:SO-DIMM , Versorgungsspannung:1.1 V, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, s0 dimm 8gb, ddr ram, speicher laptop samsung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 170 | | | | | | € 6,50* | ab € 25,46* | € 34,60* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,65* | € 36,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 31,48* | € 42,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 35,19* | € 47,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,14* | € 52,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 170 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 170 | | Versand: Lager 170 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|