Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-991142226 Herst.-Nr.: SNK-P0058PSU EAN/GTIN: 0672042172696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Supermicro Prozessor Heizkörper Computer Kühlkomponente 2U Passive Proprietary CPU Socket LGA2011 Narrow ILM 160 W Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Supermicro SNK-P0058PSU Prozessorkühler - 2U Produkttyp: Prozessorkühler Kompatibilität: LGA2011 Socket Merkmale: Narrow ILM Höhe (Rack-Einheiten): 2U Entwickelt für: SuperServer 2028U-E1CNR4T+, 2028U-E1CNRT+, 2028U-TN24R4T+, 2028U-TNR4T+, 2028U-TNRT+, 2028U-TR4+, 2028U-TR4T+, 2028U-TRT+, 2028U-TRTP+, 6028U-E1CNR4T+, 6028U-E1CNRT+, 6028U-TNR4T+, 6028U-TNRT+, 6028U-TR4+, 6028U-TR4T+, 6028U-TRT+, 6028U-TRTP+
Supermicro Prozessor Heizkörper Computer Kühlkomponente 2U Passive Proprietary CPU Socket LGA2011 Narrow ILM 160 W Produktbeschreibung: Leistungen Empfohlene Platzierung Prozessor Typ Kühlkörper/Radiator Lüfterdurchmesser N mm Unterstützte Prozessorsteckplätze LGA 2011 (Socket R) Kompatible Prozessoren Intel® Xeon® Kompatible Produkte E5–2600, E5–2600 v2, E5–2600 v3, and E5–2600 v4 Series Design Produktfarbe Metallisch Rack–Kapazität 2U Zertifizierung Supermicro Certified Leistung Thermal Design Power (TDP) 160 W Technische Details: Allgemein Produkttyp Prozessorkühler Kühlkörper und Lüfter Kompatibel mit LGA2011 Socket Prozessorkompatibilität Xeon 2600 Series Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Supermicro SuperServer 2028U–E1CNR4T+, 2028U–E1CNRT+, 2028U–TN24R4T+, 2028U–TNR4T+, 2028U–TNRT+, 2028U–TR4+, 2028U–TR4T+, 2028U–TRT+, 2028U–TRTP+, 6028U–E1CNR4T+, 6028U–E1CNRT+, 6028U–TNR4T+, 6028U–TNRT+, 6028U–TR4+, 6028U–TR4T+, 6028U–TRT+, 6028U–TRTP+ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 29,49* | € 37,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 39,91* | € 50,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|