Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CPU-Kühler Skt 3647


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro CPU-Kühler Skt 3647
Supermicro CPU-Kühler Skt 3647
Artikel-Nr.:
     7405B-991394947
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0068PSC
EAN/GTIN:
     0672042262540
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
Kühlkörper
Passivkühler
cpu lüfter sockel 3647

Supermicro CPU-Kühler Skt 3647

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Supermicro Prozessorkühler - 2U Produkttyp: Prozessorkühler Packungsinhalt: Schrauben, Federn Kompatibilität: Socket P Höhe (Rack-Einheiten): 2U Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,8 cm x 10,8 cm x 6,4 cm Entwickelt für: SUPERMICRO X11DPH-T

Supermicro CPU–Kühler Skt 3647

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Prozessor Typ
Kühlkörper/Radiator Lüfterdurchmesser N mm Unterstützte
Prozessorsteckplätze LGA 3647 (Socket P) Kompatible
Prozessoren Intel® Xeon® Design Produktfarbe Grau
Leistung Thermal Design Power (TDP) 205 W

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessorkühler
Packungsinhalt
Schrauben, Federn
Höhe (Rack–Einheiten)
2U
Breite
7,8 cm
Tiefe
10,8 cm
Höhe
6,4 cm
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
Socket P
Prozessorkompatibilität
Xeon
Heatsink–Abmessungen
108 mm x 78 mm x 64 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
SUPERMICRO X11DPH–T

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 46,78*
€ 49,24*
€ 3,50*
ab € 72,36*
€ 75,57*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.