Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,6TB KIOXIA SSD CD8-V U.2 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kioxia CD8-V 2.5" 1600 GB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CD8-V 2.5" 1600 GB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     170-SPXDK1600GCD8V
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD81VUG1T60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
4k IOPS read:1250000 IOPS, 4k IOPS write:310000 IOPS, Bauhöhe:15 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:0 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:130 g, Hersteller:KIOXIA , Interface:U.2 (SFF-8639), PCIe 4.0 x4 , Kapazität:1600 GB, Leistungsaufnahme Idle:5 W, Leistungsaufnahme Last:13 W, Lesen:7200 MB/s, Schreiben:3500 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:3 DWPD,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
20
€ 6,50*
ab € 445,40*
€ 504,62*
Frei Haus
ab € 487,38*
€ 550,69*
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,62*
€ 600,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,16*
€ 580,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,13*
€ 573,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,40*
€ 530,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.