Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 170-SPXDK1600GCD8VX Herst.-Nr.: KCD8XVUG1T60 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4k IOPS read:1250000 IOPS, 4k IOPS write:310000 IOPS, Bauhöhe:15 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:0 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:130 g, Hersteller:KIOXIA , Interface:U.2 (SFF-8639), PCIe 4.0 x4 , Kapazität:1600 GB, Leistungsaufnahme Idle:5 W, Leistungsaufnahme Last:13 W, Lesen:7200 MB/s, Schreiben:3500 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:3 DWPD, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 433,08* | € 441,15* | | | | Lager 170 | | | | | | € 6,50* | ab € 439,80* | € 447,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 494,78* | € 503,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 495,27* | € 504,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 530,80* | € 539,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 170 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 170 | | Versand: Lager 170 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|