Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 170-SS3S0960GPM897 Herst.-Nr.: MZ7L3960HBLT-00A07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4k IOPS read:97000 IOPS, 4k IOPS write:60000 IOPS, Bauhöhe:7 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:5256 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:70 g, Hersteller:Samsung , Interface:SATA3 6Gbps , Kapazität:960 GB, Leistungsaufnahme Idle:1.4 W, Leistungsaufnahme Last:2.9 W, Lesen:560 MB/s, Schreiben:530 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:3 DWPD, Workload DWPD: DWPD, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, solid state drive samsung, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,65* | € 288,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 253,16* | € 289,48* | | | | Lager 170 | | | | | | € 6,50* | ab € 255,06* | € 290,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 255,53* | € 291,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,06* | € 292,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 170 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 170 | | Versand: Lager 170 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|