| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 171-BLO/11060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009286110607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cremig und fein. Unsere Aioli mit herzhaftem Knoblauch passt zu leckeren Fleischgerichten, macht aber eine ebenso gute Figur als Dip. Oft machen die Details den feinen Unterschied. Wir stellen unsere BLOCK HOUSE Aioli mit frischem Knoblauch und nach spanischer Originalrezeptur her. An Ihrem Esstisch kommt sie perfekt zum Fisch oder zu gegrillten Gerichten zur Geltung, aber auch einfach zum Dippen mit Weißbrot. Der BLOCK HOUSE Tipp: Probieren Sie unsere Aioli mit gegrillten Champignons! Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Qualität und liefern Ihnen unter Einhaltung der Kühlkette unsere aromatische Aioli mit einer Haltbarkeit von mindestens 5 Tagen. Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss.
Allergene: Spuren von folgenden Allergenen können nicht ausgeschlossen werden: Milch (einschließlich Laktose), Sellerie, Sesamsamen und Sojabohnen Nährwerte: Energie (kJ): 2.975,0; Energie (kcal): 723,0; Fett (g)78,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 5,8; Kohlenhydrate (g): 3,2; davon Zucker (g): 2,9; Eiweiß (g): 1,0; Salz (g): 1,6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zutaten: | Rapsöl (75%), Wasser, EIGELB, Knoblauch (4%), SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Weinessig, Zucker, Olivenöl, Speisesalz, Zitronensaft, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Dextrose, Würze, modifizierte Stärke, Gewürze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aioli |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |