Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Kräuterbutter, 150g Becher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Kräuterbutter, 150g Becher
BLOCK HOUSE Kräuterbutter, 150g Becher
Artikel-Nr.:
     171-BLO/11092
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286110928
Suchbegriffe:
Kräuter Butter, Butterzubereitung, ...

Die echte Block House Butter mit original Kräuterrezeptur. Seit jeher gehört feinaromatische Butter mit Kräutern zum Grillen dazu. Langsam verläuft sie über dem kross-rosa gebratenen Steak und verströmt einen leckeren Duft. Das Fleisch wird dadurch noch saftiger und das Butteraroma gibt dem Genuss die Krone. Original Block House Butter enthält eine fein ausgewogene Rezeptur von Kräutern und Gewürzen und gilt unter Kennern als eine der schmackhaftesten. Sie passt perfekt zu Fleisch und Fisch, verfeinert aber auch Kartoffeln, Baguettes oder Gemüse. 

Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Qualität und liefern Ihnen unter Einhaltung der Kühlkette unsere klassische Sour Cream im Beutel mit einer Haltbarkeit von mindestens 5 Tagen.


Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie nur innerhalb Deutschlands weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss.


Allergene:
Spuren von folgenden Allergenen können nicht ausgeschlossen werden: Ei, Sellerie, Senf, Sesam und Soja

Nährwerte:
Energie (kJ): 2.466,0; Energie (kcal): 599,0; Fett (g)65,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 41,0; Kohlenhydrate (g): 1,7; davon Zucker (g): 1,4; Eiweiß (g): 1,1; Salz (g): 2,8

Weitere Informationen:
Zutaten:
BUTTER (72%), SAHNE, Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Estragon) (3%), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Knoblauch, MILCH, Gewürze, Zitronensaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,15 Kilogramm (€ 22,60* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.