Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Steakpfeffer, 50g Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Steakpfeffer, 50g Glas
BLOCK HOUSE Steakpfeffer, 50g Glas
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15008
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286150085
Suchbegriffe:
Würzmischung mit schwarzem Pfeffer
Steakpfeffer nach bester Block House Rezeptur mit Kräutern und Paprika. Der Pfeffer Mix harmoniert bestens mit zarten Steaks und verleiht jedem Stück Fleisch eine harmonisch-pikante Note.


Nährwerte:
Energie (kJ): 820,0; Energie (kcal): 195,0; Fett (g)2,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,5; Kohlenhydrate (g): 28,0; davon Zucker (g): 10,0; Eiweiß (g): 5,4; Salz (g): 37,5

Weitere Informationen:
Zutaten:
Schwarzer Pfeffer (39%), Speisesalz, Invertzuckersirup, Paprika grün und rot, Zwiebeln, Knoblauch, Rapsöl, Piment, Thymian, Basilikum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,99*
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (€ 99,80* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.