Ordentlich scharfe Soße für Steak und Fleisch. So wie Liebhaber der scharfen Küche es mögen. Zutaten wie feurige Chilis verleihen dieser Soße ein fulminates Vergnügen, ohne alles gleich so scharf zu machen, dass 'Ottonormalverbraucher' es zu pikant findet. Allergene: Spuren von folgenden Allergenen können nicht ausgeschlossen werden: Senf
Nährwerte: Energie (kJ): 308,0; Energie (kcal): 73,0; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,0; Kohlenhydrate (g): 15,0; davon Zucker (g): 14,0; Eiweiß (g): 1,3; Salz (g): 2,3
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zutaten: | Wasser, Tomatenmark, Zucker, Gurken (Gurken, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker, Dillextrakt), Zwiebeln (6%), Paprika (6%), Branntweinessig, Paprikamark, Orangensaftkonzentrat, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), modifizierte Stärke, Chili (1%), Chiliextrakt |
|