| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 171-BLO/15584 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009286155844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Genießen Sie unser unverfälschtes Caesar Salat Dressing in der gewohnten Block House Qualität. Mit erlesenen Zutaten, wie dem original italienischen Grano Padano Hartkäse und einer spritzigen Zitronennote, passt unser cremiges Dressing besonders gut zu frischem Römersalat. Im Handumdrehen zaubern Sie mit unserem Salat Dressing „Caesar“ zu Hause den echten amerikanischen Caesar Salad. Durchmengen Sie einfach die frischen Salatblätter mit unserem Caesar Dressing und bestreuen Sie Ihren Salat mit in Knoblauchöl knusprig gerösteten Croûtons. Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Qualität und liefern Ihnen unter Einhaltung der Kühlkette unser Caesar Salat Dressing im Beutel mit einer Haltbarkeit von mindestens 5 Tagen. Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss. Kühlversand kann aus Qualitätssicherheit nur innerhalb Deutschlands erfolgen.
Allergene: Spuren von folgenden Allergenen können nicht ausgeschlossen werden: Sellerie, Sesamsamen, Sojabohnen Nährwerte: Energie (kJ): 1.732,0; Energie (kcal): 420,0; Fett (g)42,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 4,5; Kohlenhydrate (g): 3,9; davon Zucker (g): 3,5; Eiweiß (g): 3,6; Salz (g): 2,4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zutaten: | Rapsöl, Wasser, HARTKÄSE (8%), Zitronensaft, Branntweinessig, Invertzuckersirup, EIGELB, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), HARTKÄSE GRANA PADANO (enthält LYSOZYM aus EI) (1%), Gewürze, Knoblauch, Zucker, Dextrose, Würze, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Xanthan) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |