| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 171-BLO/22000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009286220009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Klassiker aus unseren BLOCK HOUSE-Restaurants. Genießen Sie das Knoblauch-Brot kross gebacken als Beilage zu Fleisch, Fisch, Gemüse, Suppen oder Salat. Ohne Aufwand kann es in wenigen Minuten zubereitet werden. Einfach aufbacken – fertig. Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Qualität und liefern Ihnen unter Einhaltung der Kühlkette unser Knoblauch-Brot mit einer Haltbarkeit von mindestens 5 Tagen. Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie nur innerhalb Deutschlands weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss.
Allergene: Spuren von folgenden Allergenen können nicht ausgeschlossen werden: Ei, Milch (einschließlich Laktose), Schalenfrüchte Nährwerte: Energie (kJ): 1.367,0; Energie (kcal): 326,0; Fett (g)15,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,1; Kohlenhydrate (g): 39,0; davon Zucker (g): 3,1; Eiweiß (g): 6,9; Salz (g): 1,7 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zutaten: | Brot (WEIZENMEHL (51%), Wasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Rapsöl, Hefe) (80%), Brotaufstrich Knoblauch (Rapsöl (68%), Wasser, Knoblauch (10%), jodiertesSpeisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürzextrakt, modifizierte Stärke, Karottenextrakt, Stärke) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vorgebackenes Weizenbrot mit einem Aufstrich mit Rapsöl und Knoblauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |