Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CiuCiu BOYSENBERRY handgemachte Lutscher, 35g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CiuCiu BOYSENBERRY handgemachte Lutscher, 35g
CiuCiu BOYSENBERRY handgemachte Lutscher, 35g
Artikel-Nr.:
     171-CIU/191020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260760870886
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Dieser Regenbogen-Lutscher schmeckt süß-säuerlich nach Brombeere und macht gleich gute Laune!

Unsere Bonbons und Lutscher sind zu 100% handgemacht, daher kann es bei Form und Farbe der handgemachten Bonbons zu leichten Abweichungen kommen.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1622; Energie (kcal): 382; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): <0,1; Kohlenhydrate (g): 95,2; davon Zucker (g): 81,6; Eiweiß (g): <0,2; Salz (g): <0,01

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Säurungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: Karthamus, Brilliant Blau, Beta Carotin
Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher, Hartkaramelllutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,99*
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (€ 74,75* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.