Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Kaffee
>
Kaffeebohnen
>
Artikel
Kaffee GRAND GOURMET von Eilles, 1000g Bohnen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
171-EIL/17228
Hersteller:
Eilles
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4008187003049
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffeebohnen 1kg eilles
Herausragende Spitzenqualität mit einem hohen Anteil großbohnigem Maragogype aus Mexicos besten Plantagen. Hohe Geschmacksfülle und erlesene Säure, wie ihn nur ein - Reserve - bieten kann. Nur als Bohne erhältlich, da Sie den Kaffee immer frisch mahlen sollten, um das königliche, beste Aromaerlebnis zu erhalten. Unsere Frischkaffees werden exklusiv für unsere eigenen EILLES Filialen und unseren Versand in kleinen Mengen geröstet. Kaffee für Kenner.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee
... >
Lager 171
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert Coffee-Nation
Weitere Suchbegriffe:
kaffee bohnen
,
kaffee-bohnen 1000g
,
Röstkaffee, in Bohnen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 22,99*
1 Packung enthält 1 Kilogramm (€ 22,99* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen