| |
|
| Artikel-Nr.: 171-FLO/81020 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030683002271 |
| |
|
| | |
| Der Nil ist nicht nur ein außergewöhnlich langer Fluss – er birgt auch enorm viele Schätze. Wie diesen Tee zum Beispiel! Probieren Sie die außergewöhnliche Kostbarkeit mit dem Geschmack nach Johannisbeere und Himbeere. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Teebeuteln sind diese Pyramidenbeutel statt mit minderwertigerer Teestaubware nur mit der exzellenten 'Losen Qualität' gefüllt. Es ist daher kein Wunder, dass Sie im Spezialbeutel große Teeblätter, pralle Fruchtstücke und andere Zutaten je nach Sorte sehen. Der grossformatige Beutel gibt dem Tee zudem mehr Platz zum Ziehen und schenkt Ihnen damit einen unvergesslichen Geschmack. Jeder Teebeutel wird einzeln in aromasichere Folie verpackt und schmeckt daher Tasse-für-Tasse frisch. Der praktische Standkarton enthält 15 Portionen und kann direkt in der Küche plaziert werden. In anderen Worten: bester Tee ... hübsch verpackt. Nährwerte: Energie (kJ): 11,00; Energie (kcal): 3,00; Fett (g)0,50; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,10; Kohlenhydrate (g): 0,60; davon Zucker (g): 0,60; Eiweiß (g): 0,50; Salz (g): 0,01 Weitere Informationen: | | Zutaten: | Rooibos, kandierte Papayastücke (Papaya, Zucker), kandierte Ananasstücke (Ananas, Zucker), Aroma, kandierte Mangostücke (Mango, Zucker), schwarze Johannisbeeren(1,5%), Sonnenblumenblüten, Erdbeerstücke, Himbeerstücke(0,5%) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Rooibos, Rooibos-Tee, Rooibostee, Rooibusch-Tee, Rooibuschtee, Rotbusch-Tee, Rotbuschtee, aroma tee, Rooibostee in Einzelportion |
| | |
| |