Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftig leichte Sommermischung mit feinen Gebäcken, 125g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftig leichte Sommermischung mit feinen Gebäcken, 125g
Luftig leichte Sommermischung mit feinen Gebäcken, 125g
Artikel-Nr.:
     171-IMP/LB6966D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029237004465
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Eine Zusammenstellung unserer beliebtesten Gebäcke ohne Schokolade. Nicht nur im Sommer ein Genuss. Butterheidesand, Mandelplätzchen, Makrone Orange-Limette, Schwarz-Weiß-Gebäck, Ochsenaugen, Nussknacker. Köstliches Feingebäck, nach traditionellen Rezepturen handwerklich hergestellt, stilvoll und zeitlos verpackt.

IMPING Confiserie ist wohl das Beste, was edlen Chocoladen, Pralinen, Snacks und Süsswaren passieren kann. Seit über 50 Jahren ist hier bedingungslose Liebe zur Qualität, handwerklichen Tradition und Können das Leitmotiv. Selbstverständlich erreicht man diese Perfektion nur dann, wenn man die richtigen Rezepte und vor allem die handverlesenen Rohstoffe nutzt. Jedes einzelen Produkt ist daher eine Klasse für sich und ein Augenöffner, was man Leckeres genießen kann. Absolute Premiumqualität ... auf die Spitze getrieben.


Allergene:
Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN, ERDNUSS, LUPINEN, SESAM enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 2218; Energie (kcal): 530; Fett (g)30; davon gesättigte Fettsäuren (g): 12; Kohlenhydrate (g): 55; davon Zucker (g): 29; Eiweiß (g): 7,9; Salz (g): 0,34

Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENmehl, Zucker, BUTTER, MANDELN, Karamellmasse (Zucker, Sonnenblumenöl, Glucosesirup, getrocknet, Honig, Emulgator: SOJAlecithin; SAHNE, Aroma), HASELNÜSSE, brauner Zucker, EIGELB, BUTTERreinfett, Fructose, EIER, Invertzuckersirup, Aprikose, Glucose, VollMILCH, Invertzucker, Glucosesirup, Kakaopulver (schwach entölt), natürliches Aroma, Saftkonzentrate (Orange, Limette, Erdbeere), Jodsalz, Erdbeeren, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gewürz, Blutorangenöl, Geliermittel: Pektin; Rote Beete Saft Konzentrat, natürliches Zimtaroma, Zitronenöl, Limettenöl, Antioxidationsmittel: Citronensäure, Ascorbinsäure; Trägerstoff: Maltodextrin; Verdickungsmittel: Pektin; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff (im Dekor): Echtes Karmin.
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck, Feingebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,99*
1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (€ 69,15385* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.