Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EILLES TEE Loser Tee BIO DARJEELING IMPERIAL Second Flush, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EILLES TEE Loser Tee BIO DARJEELING IMPERIAL Second Flush, 250g
EILLES TEE Loser Tee BIO DARJEELING IMPERIAL Second Flush, 250g
Artikel-Nr.:
     171-JJD/4131
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581364131
Suchbegriffe:
Schwarzer Tee
Schwarztee
eilles schwarztee darjeeling
schwarzer tee
Nobelster Spitzentee aus dem Darjeeling mit atemberaubend feinem Aroma. Diese Sommerpflückung ergibt eine milde, goldfarbene Tasse mit köstlich nussigen Anklängen. Garantiert rein biologischer Anbau. Mit Eilles Tee erhalten Sie eine besondere Marke, die es normalerweise nur in der gehobenen Gastronomie und in luxuriösen Hotels gibt. Verglichen mit der hochwertigen Güte der Eilles Tees sind die Preise hier im original Shop ein echtes Schnäppchen. Empfohlene Ziehzeit des Tee: 3-4 Min.




Weitere Informationen:
Zutaten:
100% Schwarzer Tee der Sorte Darjeeling
Weitere Suchbegriffe: schwarzer tee darjeeling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,99*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 111,96* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.