Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Bio Knusprige Multikorn Fleks® Klassik 300 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Bio Knusprige Multikorn Fleks® Klassik 300 g
Kölln Bio Knusprige Multikorn Fleks® Klassik 300 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10047102
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540010473
Suchbegriffe:
Knusprige Bio Vollkorn-Cerealie
Kölln Bio Multikorn Fleks® sind knusprige Vollkorn-Getreidekissen aus Hafer, Roggen, Dinkel und Weizen. Mit einem Vollkorn-Anteil von 82 % schmecken sie herrlich getreidig, mit einer leicht malzigen Note. Sie sind immer ein Knuspervergnügen – ob pur mit Joghurt oder Milch, im Müsli oder zum Knabbern als Snack für zwischendurch.
Allergene:
Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1614; Energie (kcal): 382; Fett (g)3,8; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,7; Kohlenhydrate (g): 73; davon Zucker (g): 13; Eiweiß (g): 9,6; Salz (g): 1,0

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-001
Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERmehl*, Vollkorn-ROGGENmehl*, Vollkorn-DINKELmehl* # , WEIZENmehl*, Rübenzucker*, GERSTENmalzextrakt*, Speisesalz. *Aus ökologischem Anbau, #Dinkel ist eine Weizenart.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,69*
1 Packung enthält 0,3 Kilogramm (€ 12,30* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.