Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Haferflocken zart BIO 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kölln Haferflocken zart BIO 500 g
Kölln Haferflocken zart BIO 500 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10064100
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540000641
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Bio Flocken und Fleks@ - eine Bio-Familie aus bestem Hause.
Die Marke Kölln steht für Getreideprodukte mit garantiert hervorragender Qualität und bestem Geschmack. Schließlich beschäftigen wir uns schon seit 200 Jahren mit der Herstellung hochwertiger Getreideerzeugnisse. Stetig auf die sich ändernden Ansprüche der Konsumenten bedacht, sind wir seit über 20 Jahren mit unserem Bio-Sortiment im Cerealien-Regal präsent. Hierfür verarbeiten wir in unserer Mühle in Elmshorn ausschließlich Bio-Getreide aus deutschem Anbau, engagieren uns für möglichst kurze Transportwege vom Feld bis zur Verarbeitung und legen Wert auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern.

Kölln Bio Haferflocken zart
Kölln Bio Haferflocken zart sind besonders feine Vollkorn-Haferflocken. Sie werden aus geschnittenen Haferkernen gewalzt und enthalten alle wertvollen Bestandteile des vollen Korns. Kölln Bio Haferflocken Zart sind Allrounder in der Küche und besonders beliebt in Porridge, feinen Müsli-Kreationen und in Kuchen, Plätzchen sowie Brot und Brötchen.


Nährwerte:
Energie (kJ): 1534; Energie (kcal): 364; Fett (g)6,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,2; Kohlenhydrate (g): 59; davon Zucker (g): 1,2; Eiweiß (g): 13; Salz (g): 0

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-001
Weitere Informationen:
Zutaten:
100 % Vollkorn-HAFER
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, kölln haferflocken, cerealien, Bio-Haferflocken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 171
13
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 2,69*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 14,49*
Preise: Lager 171
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 2,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (€ 2,69* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 171
Versand: Lager 171
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 171
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.