Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Hafer-Porridge Feine Basis 375 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kölln Hafer-Porridge Feine Basis 375 g
Kölln Hafer-Porridge Feine Basis 375 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10071300
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540000719
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Hafer-Porridge. Alle Porridge-Mischungen von Kölln basieren auf Blütenzarten Köllnflocken sowie Kölln Instant Haferflocken oder Kölln Haferkleie Flocken und schmecken deshalb ganz besonders cremig. Sie haben natürliche und hochwertige Rezepturen, die weder Aromen noch zugesetztes Salz enthalten. Die Varianten „Fruchtig“, „Nussig“ und „Feine Basis“ sind ohne Zusatz von Zucker und enthalten nur den natürlichen Zuckergehalt der Zutaten. Außerdem sind sie – ebenso wie die Variante „Beerig“ – vegan. Jeder findet bestimmt „sein“ Lieblings-Porridge, das nach Herzenslust weiter verfeinert und jeden Tag neu variiert werden kann. Und ob warm, kalt oder über Nacht: Die Zubereitung geht schnell und einfach!

Ballaststoffreiches Kölln Hafer-Porridge FEINE BASIS - mit Leinsamen, Mandeln und Haferkleie. Blütenzarte Köllnflocken und Kölln Haferkleie Flocken kombiniert mit Vollkorn-Dinkelflocken, Mandeln und Leinsamen – das ist unsere feine Porridge-Basis zum selbst Verfeinern. Köstlich mit frischen Früchten, Kompott, Pflaumenmus oder Gewürzen. Und natürlich überzeugt unsere FEINE BASIS auch pur!

Allergene:
Kann weitere Schalenfrüchte, Milch und Erdnuss enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1653; Energie (kcal): 394; Fett (g)11; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,7; Kohlenhydrate (g): 52; davon Zucker (g): 1,9; Eiweiß (g): 16; Salz (g): 0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (60%), lösliche HAFERkleie-Flocken (16%), Vollkorn-DINKELflocken* (14%), gemahlene MANDELN (6%), Leinsamen (4%). *DINKEL ist eine WEIZENart.
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, cerealien, Zarte Vollkorn-Getreideflocken und lösliche Haferkleie-Flocken mit Mandeln und Leinsamen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 171
90
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 4,29*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 14,38*
Preise: Lager 171
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (€ 4,29* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 171
Versand: Lager 171
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 171
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.